Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3034-40

  • ERIKS:13566346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,59 €

-

10+

3,17 €

43.20%

25+

1,92 €

65.65%

50+

1,33 €

76.19%

100+

1,05 €

81.29%

200+

0,93 €

83.33%

500+

0,82 €

85.37%

1000+

0,70 €

87.41%

2500+

0,67 €

88.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3034-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien