Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2836-40

  • ERIKS:13566342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,94 €

65.19%

50+

1,37 €

75.43%

100+

1,06 €

80.89%

200+

0,99 €

82.25%

500+

0,93 €

83.28%

1000+

0,87 €

84.30%

2500+

0,84 €

84.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2836-40
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien