Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2836-30

  • ERIKS:13566341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,30 €

-

10+

3,00 €

43.37%

25+

1,81 €

65.95%

50+

1,22 €

77.06%

100+

0,93 €

82.44%

200+

0,84 €

84.23%

500+

0,80 €

84.95%

1000+

0,72 €

86.38%

2500+

0,70 €

86.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2836-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien