Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2734-30

  • ERIKS:13566334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,24 €

-

10+

2,93 €

44.20%

25+

1,77 €

66.30%

50+

1,18 €

77.54%

100+

0,87 €

83.33%

200+

0,82 €

84.42%

500+

0,74 €

85.87%

1000+

0,70 €

86.59%

2500+

0,67 €

87.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2734-30
Diamètre d'arbre
27 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien