Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-30

  • ERIKS:13566328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,15 €

-

10+

2,91 €

43.54%

25+

1,71 €

66.79%

50+

1,16 €

77.49%

100+

0,86 €

83.39%

200+

0,80 €

84.50%

500+

0,72 €

85.98%

1000+

0,68 €

86.72%

2500+

0,65 €

87.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2532-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d1
25 mm
d2
32 mm
b1
30 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien