Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-20

  • ERIKS:13566327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,94 €/ Unitéhors TVA

5,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,94 €

-

10+

2,76 €

44.23%

25+

1,56 €

68.46%

50+

1,05 €

78.85%

100+

0,74 €

85.00%

200+

0,67 €

86.54%

500+

0,63 €

87.31%

1000+

0,59 €

88.08%

2500+

0,55 €

88.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2532-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
25 mm
d2
32 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien