Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-10

  • ERIKS:13566325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,67 €

-

10+

2,07 €

43.52%

25+

1,18 €

67.88%

50+

0,76 €

79.27%

100+

0,59 €

83.94%

200+

0,51 €

86.01%

500+

0,46 €

87.56%

1000+

0,44 €

88.08%

2500+

0,38 €

89.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2532-10
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien