Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2530-40

  • ERIKS:13566324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,98 €

-

10+

2,79 €

43.89%

25+

1,58 €

68.32%

50+

1,06 €

78.63%

100+

0,76 €

84.73%

200+

0,68 €

86.26%

500+

0,65 €

87.02%

1000+

0,61 €

87.79%

2500+

0,57 €

88.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2530-40
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien