Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2430-20

  • ERIKS:13566316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,77 €

-

10+

2,62 €

45.02%

25+

1,46 €

69.32%

50+

0,95 €

80.08%

100+

0,67 €

86.06%

200+

0,61 €

87.25%

500+

0,57 €

88.05%

1000+

0,55 €

88.45%

2500+

0,46 €

90.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2430-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien