Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2427-30

  • ERIKS:13566314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,94 €/ Unitéhors TVA

5,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,94 €

-

10+

2,74 €

44.62%

25+

1,56 €

68.46%

50+

1,05 €

78.85%

100+

0,74 €

85.00%

200+

0,65 €

86.92%

500+

0,57 €

88.46%

1000+

0,46 €

90.77%

2500+

0,42 €

91.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien