Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2427-25

  • ERIKS:13566313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,85 €

-

10+

2,64 €

45.49%

25+

1,50 €

69.02%

50+

0,99 €

79.61%

100+

0,70 €

85.49%

200+

0,61 €

87.45%

500+

0,51 €

89.41%

1000+

0,42 €

91.37%

2500+

0,40 €

91.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2427-25
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien