Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2225-25

  • ERIKS:13566305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,83 €

-

10+

2,62 €

45.67%

25+

1,50 €

68.90%

50+

0,97 €

79.92%

100+

0,68 €

85.83%

200+

0,59 €

87.80%

500+

0,49 €

89.76%

1000+

0,40 €

91.73%

2500+

0,38 €

92.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien