4,86 €/ Unitéhors TVA
5,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
10+ | 2,72 € | 44.14% |
25+ | 1,52 € | 68.75% |
50+ | 0,99 € | 79.69% |
100+ | 0,70 € | 85.55% |
200+ | 0,65 € | 86.72% |
500+ | 0,63 € | 87.11% |
1000+ | 0,59 € | 87.89% |
2500+ | 0,51 € | 89.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MSM-2026-30 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |