Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2026-15

  • ERIKS:13566299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,57 €

45.34%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,87 €

81.38%

100+

0,63 €

86.64%

200+

0,55 €

88.26%

500+

0,51 €

89.07%

1000+

0,49 €

89.47%

2500+

0,42 €

91.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-2026-15
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien