Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1820-20

  • ERIKS:13566285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,62 €/ Unitéhors TVA

5,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,62 €

-

10+

2,49 €

46.09%

25+

1,37 €

70.37%

50+

0,86 €

81.48%

100+

0,61 €

86.83%

200+

0,49 €

89.30%

500+

0,40 €

91.36%

1000+

0,30 €

93.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien