Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1626-30

  • ERIKS:13566283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,57 €

-

10+

3,15 €

43.34%

25+

1,90 €

65.87%

50+

1,33 €

76.11%

100+

1,03 €

81.57%

200+

0,86 €

84.64%

500+

0,74 €

86.69%

1000+

0,67 €

88.05%

2500+

0,57 €

89.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1626-30
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien