Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1622-25

  • ERIKS:13566282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

2,60 €

45.20%

25+

1,46 €

69.20%

50+

0,93 €

80.40%

100+

0,67 €

86.00%

200+

0,59 €

87.60%

500+

0,57 €

88.00%

1000+

0,55 €

88.40%

2500+

0,44 €

90.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1622-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
d1
16 mm
d2
22 mm
b1
25 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien