Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1622-12

  • ERIKS:13566278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,62 €/ Unitéhors TVA

5,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,62 €

-

10+

2,51 €

45.68%

25+

1,35 €

70.78%

50+

0,84 €

81.89%

100+

0,59 €

87.24%

200+

0,49 €

89.30%

500+

0,46 €

90.12%

1000+

0,44 €

90.53%

2500+

0,38 €

91.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1622-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
d1
16 mm
d2
22 mm
b1
12 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien