Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1621-07

  • ERIKS:13566277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,34 €/ Unitéhors TVA

4,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,34 €

-

10+

1,81 €

46.02%

25+

0,97 €

71.02%

50+

0,61 €

81.82%

100+

0,40 €

88.07%

200+

0,32 €

90.34%

500+

0,28 €

91.48%

1000+

0,27 €

92.05%

2500+

0,25 €

92.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1621-07
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien