Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1620-10

  • ERIKS:13566273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,18 €

-

10+

2,22 €

46.82%

25+

1,20 €

71.36%

50+

0,74 €

82.27%

100+

0,49 €

88.18%

200+

0,42 €

90.00%

500+

0,38 €

90.91%

1000+

0,36 €

91.36%

2500+

0,30 €

92.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1620-10
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien