Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1618-25

  • ERIKS:13566272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

10+

2,51 €

45.90%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,61 €

86.89%

200+

0,49 €

89.34%

500+

0,42 €

90.98%

1000+

0,32 €

93.03%

2500+

0,30 €

93.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1618-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien