Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1618-15

  • ERIKS:13566270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,33 €

70.71%

50+

0,84 €

81.59%

100+

0,59 €

87.03%

200+

0,46 €

89.96%

500+

0,38 €

91.63%

1000+

0,28 €

93.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien