Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1521-20

  • ERIKS:13566267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

10+

2,53 €

45.49%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,59 €

87.30%

200+

0,51 €

88.93%

500+

0,46 €

90.16%

2500+

0,38 €

91.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1521-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien