4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,58 € | - |
10+ | 2,49 € | 45.64% |
25+ | 1,35 € | 70.54% |
50+ | 0,84 € | 81.74% |
100+ | 0,57 € | 87.55% |
200+ | 0,49 € | 89.21% |
500+ | 0,44 € | 90.46% |
1000+ | 0,42 € | 90.87% |
2500+ | 0,36 € | 92.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MSM-1521-15 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 15 mm |
d2 | 21 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |