Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1214-15

  • ERIKS:13566241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,41 €

-

10+

2,34 €

46.98%

25+

1,24 €

71.98%

50+

0,72 €

83.62%

100+

0,46 €

89.66%

200+

0,40 €

90.95%

500+

0,32 €

92.67%

1000+

0,30 €

93.10%

2500+

0,27 €

93.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien