Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0812-12

  • ERIKS:13566221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,50 €

-

10+

2,43 €

45.99%

25+

1,29 €

71.31%

50+

0,76 €

83.12%

100+

0,51 €

88.61%

200+

0,44 €

90.30%

500+

0,38 €

91.56%

1000+

0,36 €

91.98%

2500+

0,30 €

93.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0812-12
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien