Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0810-12

  • ERIKS:13566213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

10+

2,41 €

46.19%

25+

1,31 €

70.76%

50+

0,80 €

82.20%

100+

0,55 €

87.71%

200+

0,42 €

90.68%

500+

0,36 €

91.95%

1000+

0,27 €

94.07%

2500+

0,25 €

94.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0810-12
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien