Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0612-06

  • ERIKS:13566204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,34 €/ Unitéhors TVA

2,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,34 €

-

10+

1,65 €

29.27%

25+

1,08 €

53.66%

50+

0,76 €

67.48%

100+

0,57 €

75.61%

200+

0,46 €

80.49%

500+

0,42 €

82.11%

1000+

0,40 €

82.93%

2500+

0,36 €

84.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0612-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien