Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0509-08

  • ERIKS:13566192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,43 €/ Unitéhors TVA

5,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,43 €

-

10+

2,38 €

46.35%

25+

1,24 €

72.10%

50+

0,74 €

83.26%

100+

0,46 €

89.70%

200+

0,40 €

90.99%

500+

0,36 €

91.85%

1000+

0,32 €

92.70%

2500+

0,27 €

93.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0509-08
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien