Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0405-06

  • ERIKS:13566180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,43 €/ Unitéhors TVA

5,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,43 €

-

10+

2,38 €

46.35%

25+

1,29 €

70.82%

50+

0,80 €

81.97%

100+

0,51 €

88.41%

200+

0,42 €

90.56%

500+

0,32 €

92.70%

1000+

0,25 €

94.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien