Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0205-02

  • ERIKS:13566173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,31 €/ Unitéhors TVA

5,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,31 €

-

10+

2,26 €

47.58%

25+

1,18 €

72.69%

50+

0,68 €

84.14%

100+

0,42 €

90.31%

200+

0,32 €

92.51%

500+

0,28 €

93.39%

1000+

0,27 €

93.83%

2500+

0,23 €

94.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0205-02
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
2 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien