Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0205-01

  • ERIKS:13566172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,29 €/ Unitéhors TVA

5,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,29 €

-

10+

2,24 €

47.79%

25+

1,16 €

73.01%

50+

0,67 €

84.51%

100+

0,40 €

90.71%

200+

0,32 €

92.48%

500+

0,28 €

93.36%

1000+

0,25 €

94.25%

2500+

0,21 €

95.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-0205-01
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
1 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien