Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-2428-12

  • ERIKS:13566168
Image 1
Ajouter à la liste

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,96 €

-

10+

2,45 €

17.31%

25+

1,86 €

37.18%

50+

1,54 €

48.08%

100+

1,31 €

55.77%

200+

1,24 €

58.33%

500+

1,20 €

59.62%

1000+

1,18 €

60.26%

2500+

1,14 €

61.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-2428-12
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
1.3/4 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien