Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-1620-16

  • ERIKS:13566166
Image 1
Ajouter à la liste

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,93 €

-

10+

2,24 €

23.38%

25+

1,67 €

42.86%

50+

1,35 €

53.90%

100+

1,14 €

61.04%

200+

1,06 €

63.64%

500+

1,03 €

64.94%

1000+

0,97 €

66.88%

2500+

0,95 €

67.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-1620-16
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/4 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien