Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-1620-12

  • ERIKS:13566165
Image 1
Ajouter à la liste

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,85 €

-

10+

2,17 €

24.00%

25+

1,58 €

44.67%

50+

1,29 €

54.67%

100+

1,06 €

62.67%

200+

0,97 €

66.00%

500+

0,93 €

67.33%

1000+

0,91 €

68.00%

2500+

0,86 €

70.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-1620-12
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/4 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien