Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-1216-16

  • ERIKS:13566164
Image 1
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,87 €

-

10+

2,19 €

23.84%

25+

1,62 €

43.71%

50+

1,29 €

54.97%

100+

1,06 €

62.91%

200+

0,99 €

65.56%

500+

0,95 €

66.89%

1000+

0,91 €

68.21%

2500+

0,87 €

69.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-1216-16
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien