Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-0406-06

  • ERIKS:13566157
Image 1
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,32 €

-

10+

1,63 €

29.51%

25+

1,06 €

54.10%

50+

0,72 €

68.85%

100+

0,51 €

77.87%

200+

0,44 €

81.15%

500+

0,40 €

82.79%

1000+

0,36 €

84.43%

2500+

0,32 €

86.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-0406-06
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
3/8 in
Largeur
3/8 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien