Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-0406-05

  • ERIKS:13566156
Image 1
Ajouter à la liste

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,28 €

-

10+

1,62 €

29.17%

25+

1,05 €

54.17%

50+

0,72 €

68.33%

100+

0,51 €

77.50%

200+

0,42 €

81.67%

500+

0,38 €

83.33%

1000+

0,36 €

84.17%

2500+

0,30 €

86.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-0406-05
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
3/8 in
Largeur
5/16 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien