Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L500 /iglidur® L500 L500SM-0608-06

  • ERIKS:13566148
Image 1
Ajouter à la liste

11,04 €/ Unitéhors TVA

13,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,04 €

-

10+

6,42 €

41.82%

25+

3,90 €

64.72%

50+

2,47 €

77.62%

100+

1,86 €

83.13%

200+

1,50 €

86.40%

500+

1,39 €

87.44%

1000+

1,29 €

88.30%

2500+

1,22 €

88.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L500SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L500
Entretien
Sans entretien