Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L500 /iglidur® L500 L500SM-0507-05

  • ERIKS:13566147
Image 1
Ajouter à la liste

10,93 €/ Unitéhors TVA

13,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,93 €

-

10+

6,33 €

42.09%

25+

3,86 €

64.70%

50+

2,43 €

77.74%

100+

1,81 €

83.48%

200+

1,46 €

86.61%

500+

1,33 €

87.83%

1000+

1,24 €

88.70%

2500+

1,16 €

89.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L500SM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L500
Entretien
Sans entretien