Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L500 /iglidur® L500 L500SM-0405-04

  • ERIKS:13566146
Image 1
Ajouter à la liste

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,79 €

-

10+

6,19 €

42.61%

25+

3,72 €

65.49%

50+

2,26 €

79.05%

100+

1,65 €

84.68%

200+

1,33 €

87.68%

500+

1,22 €

88.73%

1000+

1,18 €

89.08%

2500+

1,06 €

90.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L500SM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L500
Entretien
Sans entretien