Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L500 /iglidur® L500 L500SM-0304-03

  • ERIKS:13566145
Image 1
Ajouter à la liste

10,68 €/ Unitéhors TVA

12,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,68 €

-

10+

6,10 €

42.88%

25+

3,67 €

65.66%

50+

2,24 €

79.00%

100+

1,63 €

84.70%

200+

1,31 €

87.72%

500+

1,22 €

88.61%

1000+

1,16 €

89.15%

2500+

1,06 €

90.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L500SM-0304-03
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L500
Entretien
Sans entretien