Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L350 /iglidur® L350 L350SM-1012-10

  • ERIKS:13566138
Image 1
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,50 €

41.77%

25+

2,07 €

65.51%

50+

1,41 €

76.58%

100+

1,03 €

82.91%

200+

0,82 €

86.39%

500+

0,74 €

87.66%

1000+

0,70 €

88.29%

2500+

0,65 €

89.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L350SM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L350
Entretien
Sans entretien