Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L350 /iglidur® L350 L350SM-0810-10

  • ERIKS:13566137
Image 1
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,24 €

-

10+

3,06 €

41.67%

25+

1,79 €

65.94%

50+

1,20 €

77.17%

100+

0,89 €

82.97%

200+

0,72 €

86.23%

500+

0,65 €

87.68%

1000+

0,63 €

88.04%

2500+

0,57 €

89.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L350SM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L350
Entretien
Sans entretien