Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L350 /iglidur® L350 L350SM-0608-06

  • ERIKS:13566136
Image 1
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,73 €

-

10+

2,76 €

41.77%

25+

1,62 €

65.86%

50+

1,08 €

77.11%

100+

0,78 €

83.53%

200+

0,65 €

86.35%

500+

0,61 €

87.15%

1000+

0,57 €

87.95%

2500+

0,53 €

88.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L350SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L350
Entretien
Sans entretien