Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L250 /iglidur® L250 L250SM-1214-12

  • ERIKS:13566124
Image 1
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,83 €

-

10+

4,69 €

40.05%

25+

3,08 €

60.68%

50+

2,13 €

72.82%

100+

1,58 €

79.85%

200+

1,29 €

83.50%

500+

1,08 €

86.17%

1000+

0,97 €

87.62%

2500+

0,93 €

88.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L250SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L250
Entretien
Sans entretien