Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L250 /iglidur® L250 L250SM-1012-10

  • ERIKS:13566123
Image 1
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,52 €

-

10+

4,52 €

39.90%

25+

2,93 €

61.11%

50+

2,07 €

72.47%

100+

1,54 €

79.55%

200+

1,24 €

83.59%

500+

1,06 €

85.86%

1000+

0,95 €

87.37%

2500+

0,91 €

87.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L250SM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L250
Entretien
Sans entretien