Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® L250 /iglidur® L250 L250SM-0608-06

  • ERIKS:13566121
Image 1
Ajouter à la liste

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,03 €

-

10+

4,22 €

40.00%

25+

2,76 €

60.81%

50+

1,92 €

72.70%

100+

1,44 €

79.46%

200+

1,16 €

83.51%

500+

0,97 €

86.22%

1000+

0,87 €

87.57%

2500+

0,84 €

88.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L250SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L250
Entretien
Sans entretien