Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-3034-30

  • ERIKS:13566054
Image 1
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,46 €

-

10+

12,03 €

31.12%

25+

8,55 €

51.03%

50+

6,56 €

62.46%

100+

5,42 €

68.99%

200+

4,52 €

74.10%

500+

3,44 €

80.30%

1000+

2,93 €

83.24%

2500+

2,66 €

84.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien