Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2427-30

  • ERIKS:13566049
Image 1
Ajouter à la liste

13,97 €/ Unitéhors TVA

16,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,97 €

-

10+

9,31 €

33.33%

25+

6,46 €

53.74%

50+

4,86 €

65.17%

100+

3,99 €

71.43%

200+

3,33 €

76.19%

500+

2,53 €

81.90%

1000+

2,15 €

84.63%

2500+

1,92 €

86.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350SM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien